Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckerpapier Viking Everyday DIN A4 80 g/m² Glatt Weiß 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 874924
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 874924
Artikel-Nr.:
     94QG7-874924
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4807600
EAN/GTIN:
     8717868005604
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Viking Druckerpapier. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 153 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Everyday. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 80 g/m². Löcher: 0. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 2500 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2500 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,35*
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,0087* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.