Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebeband tesafilm Kristall-Klar 57329 Transparent 19 mm (B) x 10 m (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 868493
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 868493
Artikel-Nr.:
     94QG7-868493
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57329-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448040008
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesa Klebeband 57329. Ausführung: Lösungsmittelfrei. Bandbreite: 19 mm. Bandlänge: 10000 mm. Breite: 19 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Klebend Lösungsmittelfrei Transparent Zerreißbar. Geräuscharm: Ja. Gewicht: 18 g. Grundfarbe: Transparent. Kernmaße: 25 mm. Lieferumfang: 1 x Klebefilm. Länge: 10000 mm. Länge (m): 10 m. Marke: tesa. Material: PP (Polypropylen). Produktlinie: tesafilm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
18 g
Farbe:
Transparent
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm 10mx19mm tesa transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, KLEBEFILM, TESA, KLEBEFILME, KLEBEMITTEL, KLEBEBÄNDER, KLEBEBAND, HANDABROLLER, TESAROLLE, TESAROLLEN, 13006307, KRAFTKLEBEBAND, MONOFILAMENTKLEBEBAND, VERPACKUNGSKLEBEBAND, SIGNALKLEBEBAND, DOPPELKLEBEBAND, MONTAGEBAND, BASTELBAND, BASTELKLEBEBAND, PAKETBAND, KREPPBAND, PACKBAND, GEWEBEBAND, DOPPELKLEBEFILM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,78*
€ 2,31*
3 Tage
311
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 2,42*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,44*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,74*
€ 2,44*
Lager 94QG7
215
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,75*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
C60-ST
ab € 5,95*
Zubehör
tesa
57421-00000-03
ab € 17,11*
Zubehör
tesa
57421-00001-03
ab € 17,49*
Zubehör
tesa
57444-00001-01
ab € 1,64*
Zubehör
tesa
57445-00001-01
ab € 1,28*
Zubehör
tesa
57446-00001-01
ab € 1,96*
Zubehör
tesa
57944-00000-01
ab € 1,96*
Zubehör
tesa
57955-00000-00
ab € 1,27*
Zubehör
tesa
57421-BU
ab € 18,08*
Zubehör
Willy Heckmann
590971
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.