Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Abziehhilfe QuickPEEL,ultragrip Versandetiketten L7168-100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866650
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866650
Artikel-Nr.:
     94QG7-866650
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     L7168-100
EAN/GTIN:
     5701044461080
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
AVERY Zweckform Adressetiketten L7168-100 100 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Breite: 199.6 mm. Etiketten pro Blatt: 2 Stück. Etiketten pro Pack: 200 Stück. Etikettencode: 16. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Staufreier Druck. Format: DIN A4. Geeignet für: Pakete und Päckchen, Deutsche Post INTERNETMARKE. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: L7168-100. Höhe: 143.5 mm. Lieferumfang: 200 x Versandetiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Produktlinie: UltraGrip. Quick-Peel: Ja. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
143.5 mm
Breite:
199.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Paket-Aufkleber, Paketaufkleber, Paketschein, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, ADRESSETIKETTEN, QUICKPEEL, LASERETIKETTEN, AVERY ZWECKFORM, BESCHRIFTUNG, ADRESS, ADRESSAUFKLEBER, ADRESSENAUFKLEBER, ADRESSKLEBER, BRIEFETIKETTEN, SELBSTKLEBEADRESSETIKETTEN, SELBSTKLEBENDEADRESSETIKETTEN, DRUCKETIKETTEN
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 28,90*
€ 38,15*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 28,88*
€ 38,36*
Lager 94QG7
43
pro Packung
€ 2,90*
ab € 29,14*
€ 38,67*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 32,06*
€ 43,24*
3 Tage
9
pro Packung
€ 5,95*
ab € 32,94*
€ 43,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,67*
€ 46,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,26*
€ 45,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,85*
€ 43,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,41*
€ 42,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,73*
€ 40,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,14*
€ 34,68
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,1457* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.