Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Etiketten 199,6x143,5 mm, QuickPeel, 100 Bögen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery Zweckform L7168-100
Avery Zweckform L7168-100
Avery Zweckform L7168-100 Detail 1
Avery Zweckform L7168-100 Detail 2
Avery Zweckform L7168-100 Detail 3
Avery Zweckform L7168-100 Detail 4
Avery Zweckform L7168-100 Detail 5
Avery Zweckform L7168-100 Detail 6
Avery Zweckform L7168-100 Detail 7
Avery Zweckform L7168-100 Detail 8
Avery Zweckform L7168-100 Detail 9
Avery Zweckform L7168-100 Detail 10
Avery Zweckform L7168-100 Detail 11
Avery Zweckform L7168-100 Detail 12
Avery Zweckform L7168-100 Detail 13
Artikel-Nr.:
     3310-L7168-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7168-100
EAN/GTIN:
     4004182471685
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Avery Zweckform Etiketten 199,6x143,5 mm, mit QuickPeel Abziehhilfe, 100 Bögen (= 200 Etiketten), runde Ecken, MultiPrint

Die neuen Avery Zweckform Adressetiketten verursachen in Laser- und Farblaserdruckern garantiert keinen Druckerstau. Das optimierte Spezialmaterial und die abgerundeten Ecken sorgen stets für einen perfekten Durchlauf. Selbst bei der Verarbeitung großer Druckmengen überzeugen die Etiketten durch zuverlässige und staufreie Handhabung. Avery Zweckform Adress-Etiketten mit der einzigartigen QuickPEEL Abziehhilfe lassen sich einfacher abziehen und schnell aufkleben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Bögen = 200 Etiketten
Besonderheit:
QuickPEEL
Format:
199,6 x 143,5 mm
geeignet:
für Pakete und Päckchen
geeignet für:
DHL OnlineFrankierung | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 28,02*
€ 36,58*
2 Tage
40
pro Packung
€ 2,90*
ab € 28,00*
€ 36,84*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 28,90*
€ 37,99*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 31,90*
€ 43,10*
2 Tage
12
pro Packung
€ 5,95*
ab € 33,04*
€ 43,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,58*
€ 43,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,51*
€ 43,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,14*
€ 41,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,94*
€ 40,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,33*
€ 38,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,02*
€ 33,34
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,1401* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.