Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Recycled Haftnotizen Quadratisch 76 x 76 mm Blanko Gelb 6541B 100 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866075
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866075
Artikel-Nr.:
     94QG7-866075
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6541B
EAN/GTIN:
     4046719216369
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Post-it Haftnotizen 6541B 6 Stück. Beschriftbar: Ja. Breite: 76 mm. Farbe: Gelb. Farbenart: Normal. Fertigkeiten: Selbstklebend. Flag/Note Anzahl: 600 x Gelb. Form: Quadratisch. Format: 76 x 76 mm. Grundfarbe: Gelb. Höhe: 76 mm. Lineatur: Blanko. Marke: Post-it. Material: Papier. Papiergewicht: 70 g/m². Seiten pro Block: 100. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Höhe:
76 mm
Breite:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz, haftnotiz, haftnotiz blauer engel, HAFTNOTIZEN, ZETTELKLOTZ, ZETTELKLÖTZE, HAFTNOTIZ, RECYCLING NOTIZ, HAFTNOTIZBLOCK, HAFTNOTIZBLÖCKE, HAFTNOTIZWÜRFEL, HAFTNOTIZZETTEL, HAFTZETTEL, KLEBEZETTEL, KLEBEBLÖCKE, KLEBENOTIZZETTEL, NOTIZZETTEL, HAFTNOT
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1596
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,95334*
€ 1,70334*
6
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,07334*
€ 1,94834*
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,22834*
€ 2,13834*
Lager 94QG7
30
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,27834*
€ 2,21834*
2 Tage
2376
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,63834*
€ 2,81834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,21834*
€ 2,63982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89834*
€ 2,25902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68834*
€ 2,00912
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62834*
€ 1,93772
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55834*
€ 1,85442
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27834*
€ 1,52122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 13,31004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.