Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geburtstagskarten Bsb-Obpacher Mohnblume Spezial Farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 865740
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 865740
Artikel-Nr.:
     94QG7-865740
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88097020
EAN/GTIN:
     4000867606182
Suchbegriffe:
Geburtstags-Karten
Geburtstagskarten
Karten Geburtstag
geburtstagskarten papyrus
bsb-obpacher Geburtstagskarten Mohnblume 10 Stück. Breite: 115 mm. Farbe: Farbig sortiert. Format: Spezial. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 170 mm. Marke: Bsb-Obpacher. Material: Papier. Umschlagfarbe: Weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
170 mm
Breite:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: geburtstags karten, GESCHENKKARTE, GESCHENKKARTEN, KARTEN, KARTE, GRUSSKARTEN, GRUSSKARTE, 7044377, GLÜCKWUNSCHKARTE, GLÜCKWUNSCHKARTEN, DANKESKARTEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.