| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-853806 Herst.-Nr.: 9-8623001 EAN/GTIN: 4008783029085 |
| |
|
| | |
| Senator Gelschreibermine 10 Stück. Ausführung: G2-Großraum. BasicInkColour: Blau. Dokumentenecht: Ja. Einziehbar: Nein. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Scratch-frei Permanenttinte. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Silber. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Blau. Klammer: Nein. Kopierbar: Ja. Lieferumfang: 10 x Kugelschreibermine. Löschbar: Nein. Marke: Senator. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Ja. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,5 mm. Tintenart: Tinte auf Ölbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, senator kugelschreibermine blau 10 stück, kugelschreiber mine, kugelschreiber-mine senator, GROßRAUMMINE, GROßRAUMMINEN, GROßRAUMMINE SENATOR, MINE, MINEN, MINEN SENATOR, SENATOR MINEN, SENATOR, GELMINEN, GELSCHREIBERMINEN, GELSCHREIBERMINE |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,47* | € 8,00* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 5,38* | € 8,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,538* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|