Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-852573 Herst.-Nr.: 8611061 EAN/GTIN: 4014149145009 |
| |
|
| | |
| König & Ebhardt Spaltenbuch. Anzahl Seiten: 80 Seiten. Anzahl Spalten: 6. Ausführung: 6 Spalten. Bindung: Geheftet. Bindungsart: Geheftet. Breite: 210 mm. Einbandfarbe: Blau. Farbe: Blau. Format: DIN A4. Grundfarbe: Blau. Höhe: 257 mm. Lieferumfang: 1x Spaltenbuch. Lineatur: Kariert. Lochung: Nicht perforiert. Marke: König & Ebhardt. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Papiergewicht: 80 g/m². Vorgedruckte Kopfzeile: Nein. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Höhe: | 257 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, spaltenbuch 6 spalten a4, diarien a4, diarien, SPALTENBUCH, SPALTENBÜCHER, BUCH, SPEZIALHEFT, 7106K40KL, GESCHÄFTSBUCH, KLADDE, KLADDEN, 1220126, GESCHÄFTSBÜCHER, 7019498, RECHNUNGSBLÖCKE, RECHNUNGSBUCH, RECHNUNGSBÜCHER, RECHNUNGSBLOCK, RECHNUNG, RECHNUNGSEINGANGSBUCH, RECHNUNGEN |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 11,26* | € 16,69* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,57* | € 16,85* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 11,80* | € 17,08* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,02* | € 17,41* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 13,95* | € 18,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|