Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Thermorolle 57 mm x 46 mm x 12 mm x 25 m 48 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 852488
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 852488
Artikel-Nr.:
     94QG7-852488
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1006688
EAN/GTIN:
     4017115193509
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Viking Thermorolle Thermal. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Oberfläche: Glatt. Material: Papier. Druckereignung: Thermal. Papiergewicht: 48 g/m². Details: Mit Druck "Ermächtigung zum Lastschrifteinzug" für EC-Cash. Lagen: 1. Länge (m): 25 m. Breite: 57 mm. Höhe: 25 mm. Durchmesser: 46 mm. Kernmaße: 12 mm. Lieferumfang: 5 x Thermokassenrolle.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
25 mm
Breite:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: Kassenrollen, SD-Additionsrollen, SD-Bonrollen, SD-Kassenrollen, SD-Papierrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, additionsrollen 57mmx40m ve=5 stück, ec-cash rollen, ec-cash rollen thermo, KASSENROLLEN, ADDITIONSROLLEN, KASSENROLLE, ADDITIONSROLLE, ROLLE, ROLLEN, PAPIER, PAPIERE, REGISTRIERKASSEN-ZUBEHÖR, KREDITKARTENDRUCKER-ZUBEHÖR, BELEGROLLEN, BELEGROLLE, THERMOKASSENROLLEN, BONGROLLEN, THERMOROLLEN, ADDIROLLEN, BONROLLEN, RECHNERROLLEN, ECROLLEN, BONROLLE, RECHENROLLE, THERMOKASSENEOLLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Rollen (ab € 0,802* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.