Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Thermorolle 80 mm x 80 mm x 12 mm x 80 m 48 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 852483
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 852483
Artikel-Nr.:
     94QG7-852483
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1686400
EAN/GTIN:
     4017115194551
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Viking Thermorolle. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Oberfläche: Glatt. Material: Papier. Papiergewicht: 48 g/m². Lagen: 1. Länge (m): 80 m. Breite: 80 mm. Höhe: 80 mm. Durchmesser: 80 mm. Kernmaße: 12 mm. Lieferumfang: 5 x Thermorollen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Rollen (ab € 2,12* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.