| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-852481 Herst.-Nr.: 4101084 EAN/GTIN: 4017115193097 |
| |
|
| | |
| Viking Thermorolle 2-fach. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Oberfläche: Glatt. Produktlinie: Registrierkasse Rollen. Material: Thermopapier. Papiergewicht: 54 g/m². Details: für Drucker mit Farbband, zweifach. Hersteller-Nr.: 4101084. Länge (m): 22 m. Breite: 76 mm. Höhe: 25 mm. Durchmesser: 70 mm. Kernmaße: 12 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 25 mm | Breite: | 76 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, Kasse, Kassen, Registrier-Kasse, Registrierkasse, SD-Additionsrollen, SD-Bonrollen, SD-Kassenrollen, SD-Papierrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, thermopapierrollen 57/25m/12, normalpapier rolle, additionsrollen 70mm, KASSENROLLEN, ADDITIONSROLLEN, KASSENROLLE, ADDITIONSROLLE, ROLLE, ROLLEN, PAPIER, PAPIERE, REGISTRIERKASSEN-ZUBEHÖR, KREDITKARTENDRUCKER-ZUBEHÖR, THERMOKASSENROLLEN, BONGROLLEN, THERMOROLLEN, ADDIROLLEN, BONROLLEN, RECHNERROLLEN, ECROLLEN, BONROLLE, RECHENROLLE, THERMOKASSENEOLLE |
| | |
| |