| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-852378 Herst.-Nr.: 4508379 EAN/GTIN: 8717868096824 |
| |
|
| | |
| Viking Hängemappen 5 Stück. Beschriftbar: Ja. Boden: V. Breite: 348 mm. Farbe: Blau. Fassungsvermögen: 100 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 80 g. Grundfarbe: Blau. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 268 mm. Lieferumfang: 5x Hängehefter. Marke: Viking. Material: Kraftkarton. Materialstärke: 230 g/m². Papiergewicht: 230 g/m². Textfeld: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 80 g | Farbe: | Blau | Höhe: | 268 mm | Breite: | 348 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, hängemappe a4 230g/qm karton, a4 einhängemappe, einhängemappen blau, HÄNGEHEFTER, NICEDAY, HÄNGEMAPPEN, 105898, 13006272, 7001894, PENDELMAPPE, PENDELMAPPEN, EINHÄNGEMAPPEN, HÄNGEORDNER, HÄNGETASCHE, HÄNGEMAPPE, HÄNGEREGISTRATUREN, HÄNGEREGISTER, HANGEMAPPEN, HANGEREGISTER |
| | |
| |