Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Hängemappen DIN A4 Rot Blauer Engel UZ56 (Recyclingkarton Schreibwaren)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 852374
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 852374
Artikel-Nr.:
     94QG7-852374
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3351213
EAN/GTIN:
     8717868096862
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Viking Hängemappen 5 Stück. Beschriftbar: Ja. Breite: 348 mm. Farbe: Rot. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 80 g. Grundfarbe: Rot. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 268 mm. Lieferumfang: 5 x Hängetaschen. Marke: Viking. Material: Kraftkarton. Papiergewicht: 230 g/m². Registertyp: Blanko. Textfeld: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
80 g
Farbe:
Rot
Höhe:
268 mm
Breite:
348 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, hängemappe a4 230g/qm karton, a4 einhängemappe, rot einhängemappen, HÄNGETASCHEN, HÄNGEREGISTRATUR NICEDAY, NICEDAY HÄNGEREGISTRATUR, HÄNGETASCHE NICEDAY, NICEDAY HÄNGETASCHE, 7601096523, 13006284, 7001904, PENDELMAPPE, PENDELMAPPEN, EINHÄNGEMAPPEN, HÄNGEORDNER, HÄNGETASCHE, HÄNGEMAPPE, HÄNGEMAPPEN, HÄNGEREGISTRATUREN, HÄNGEREGISTER, HÄNGEHEFTER, HANGEMAPPEN, HANGEREGISTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.