Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Kerkmann Sierra 8 Haken Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 851843
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 851843
Artikel-Nr.:
     94QG7-851843
Herst.-Nr.:
     6099
EAN/GTIN:
     4044917402904
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Kerkmann Garderobenständer Sierra. Anzahl Haken: 8 Haken. Ausstattung: Inkl. Schirmring mit Tropfschale. Breite: 450 mm. Durchmesser: 450 mm. Farbe: Silber. Grundfarbe: Silber. Höhe: 1750 mm. Marke: Kerkmann. Material: Aluminium.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
1750 mm
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, regenschirmständer, GARDEROBENSTÄNDER, KERKMANN, KERKMANN GARDEROBENSTÄNDER, STÄNDER, STÄNDER KERKMANN, KLEIDERSTAND, KLEIDERSTÄNDER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,92*
€ 122,43*
€ 5,50*
ab € 96,70*
€ 123,68*
Lager 94QG7
15
€ 2,90*
ab € 98,43*
€ 125,72*
365 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 99,75*
€ 127,26*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,31*
€ 148,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
30609715
ab € 93,75*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
30609814
ab € 93,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.