| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-835746 Herst.-Nr.: 35TBCB EAN/GTIN: 5060231630402 |
| |
|
| | |
| Really Useful Box Archivbox 35TBCB. Breite: 480 mm. Breite innen (mm): 310 mm. Einband: Inklusive. Farbe: Blau. Fassungsvermögen: 35 L. Fertigkeiten: Verschließbarer Deckel Tragegriff Temperaturbeständig. Griffloch: Nein. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 35TBCB. Höhe: 310 mm. Innenhöhe: 370 mm. Innenmaße: 310 mm Breite x 280 mm Tiefe x 370 mm Länge. Lieferumfang: 1x Aufbewahrungsbox. Marke: Really Useful Box. Material: PP (Polypropylen). Stapelbar: Ja. Tiefe: 390 mm. Tiefe innen: 280 mm. Verschlussart: Deckel. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Höhe: | 310 mm | Breite: | 480 mm | Tiefe: | 390 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, kunststoffbox really useful 35l, ablageschachtel, really useful boxes aktenaufbewahrungsbox, BOX, REALLY USEFUL BOX, BLAU, 35 LITER, 35C.BLUE, KISTE, KISTEN, ARCHIVIERUNGSLÖSUNGEN, ARCHIVBOX, BOXEN, AUFBEWAHRUNG, AUFBEWAHUNGSBOX, 13004824, 13005071, ORDNERARCHIVBOX, ARCHIVBOXEN, ARCHIVSCHACHTEL, ARCHIVCONTAINER, ARCHIVSCHACHTELN, AKTENKARTON, AKTENKARTONS, ARCHIVIERUNGSBOXEN, ARCHIVIERUNGSKARTON, ARCHIVKARTON, ARCHIVKARTONS, AUFBEWAHRUNGSKARTON, ARCHIVIERUNGSBOX, ORDNERKISTE, ORDNERBOX, ARCHIVKASTEN, ARCHIVORDNER, AUFBEWAHRUNGSKISTE, UTENSILIENBOX, STAPELBOXEN, AUFBEWAHRUNGSBOX, AUFBEWAHRUNGSBOXEN, AUFBEWAHRUNSBOX, FÄCHERBOX, AUFBEWAHRUNGSBOX MIT DECKEL |
| | |
| |