| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-827249 Herst.-Nr.: 1683023 EAN/GTIN: 8717868042340 |
| |
|
| | |
| Viking Kassenrolle. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Oberfläche: Glatt. Material: Papier. Papiergewicht: 60 g/m². Lagen: 1. Länge (m): 40 m. Breite: 76 mm. Durchmesser: 65 mm. Bandbreite: 76 mm. Kernmaße: 12 mm. Lieferumfang: 5 x Additionsrollen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Breite: | 76 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SD-Additionsrollen, SD-Bonrollen, SD-Kassenrollen, SD-Papierrollen, kassenrolle 76x65x12mm, additionsrollen, additionsrollen 5 stück, THERMOKASSENROLLEN, BONGROLLEN, ADDITIONSROLLEN, THERMOROLLEN, KASSENROLLEN, KASSENROLLE, ADDIROLLEN, BONROLLEN, RECHNERROLLEN, ECROLLEN, BONROLLE, RECHENROLLE, THERMOKASSENEOLLE |
| | |
| |