Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotizen Quadratisch 76 x 76 mm Blanko Farbig sortiert Memo Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 825458
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 825458
Artikel-Nr.:
     94QG7-825458
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2028P6
EAN/GTIN:
     4046719031641
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it Haftnotizen Memo Pack 6 Stück. Ausführung: Vorteilspack. Beschriftbar: Ja. Breite: 76 mm. Farbe: Farbig sortiert. Farbenart: Pastell. Fertigkeiten: Wechselbar Rückstandslos Umstellbar. Flag/Note Anzahl: 150 x Pink 150 x Grün 150 x Blau. Form: Quadratisch. Format: 76 x 76 mm. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 76 mm. Lieferumfang: 6 x Hafznotizen. Lineatur: Blanko. Marke: Post-it. Material: Papier. Papiergewicht: 70 g/m². Seiten pro Block: 450. Selbsthaftend: Ja. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
76 mm
Breite:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, 2028P6, HAFTNOTIZ-WÜRFEL, HAFTNOTIZ, HAFTNOTIZEN, HAFTNOTIZWÜRFEL, NOTIZZETTEL, KLEBEZETTEL, NOTIZ, NOTIZEN, ZETTEL, HAFTNOTIZBLOCK, HAFTNOTIZBLÖCKE, HAFTNOTIZZETTEL, HAFTZETTEL, KLEBEBLÖCKE, KLEBENOTIZZETTEL, HAFTNOT
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,69*
€ 32,46*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,40*
€ 32,46*
Lager 94QG7
52
pro Stück
€ 2,90*
ab € 24,55*
€ 33,99*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 28,68*
€ 39,71*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.