Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15 mm Präsentations-Ringbuch DIN A4 4 Ringe Weiß PP (Polypropylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 824718
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 824718
Artikel-Nr.:
     94QG7-824718
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     1006739
EAN/GTIN:
     3130639518403
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Präsentations-Ringbuch. Fassungsvermögen: 140 Blatt. Für Format: DIN A4. Material: Polypropylen. Ringe: 4 Ringe. Rückenbreite: 38 mm. Farbe: Weiß. Verpackungsinhalt: 1 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
404 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
15 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
493
10
€ 12,00*
ab € 2,61*
€ 3,70*
1
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 4,40*
Lager 94QG7
178
1
€ 2,90*
ab € 2,85*
€ 4,82*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 3,10*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 26,04*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 2,04*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 2,43*
Zubehör
Exacompta
51189E
ab € 2,25*
Zubehör
Exacompta
51229E
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.