Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite Schwamm Weich 10 x 2,4 x 7 cm Rosa, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8184841
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8184841
Artikel-Nr.:
     94QG7-8184841
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SOXL1
EAN/GTIN:
     8410001106809
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
Scotch-Brite Schwamm Weich. Breite: 100 mm. Farbe: Rosa, Weiß. Geeignet für: Wanne, Dusche und Fliesen. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 70 mm. Lieferumfang: 1 x Schwamm. Länge: 787 mm. Länge (m): 0.787 m. Marke: Scotch-Brite. Material: Nylon. Tiefe: 24 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 g
Farbe:
Rosa, Weiß
Höhe:
70 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, Umwälzthermostat, scheuerschwämme scotch brite, umwälzthermostat, SPÜLSCHWAMM, SCHWAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 0,97*
€ 2,81*
Lager 94QG7
288
€ 2,90*
ab € 1,53*
€ 2,81*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.