| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-815430 Herst.-Nr.: 4546386 EAN/GTIN: 4017115193530 |
| |
|
| | |
| Viking Thermorolle Thermal. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Oberfläche: Glatt. Material: Papier. Druckereignung: Thermal. Papiergewicht: 48 g/m². Details: blanco. Länge (m): 70 m. Breite: 57 mm. Höhe: 70 mm. Durchmesser: 75 mm. Kernmaße: 12 mm. Lieferumfang: 5x Thermorolle. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 70 mm | Breite: | 57 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, additionsrollen 57mmx40m ve=5 stück, ec-cash rollen, ec-cash rollen thermo, THERMOROLLE, THERMOROLLEN, REGISTIERKASSEN, 1222957, 1222956, 7601055701, THERMOKASSENROLLEN, BONGROLLEN, ADDITIONSROLLEN, KASSENROLLEN, KASSENROLLE, ADDIROLLEN, BONROLLEN, RECHNERROLLEN, ECROLLEN, BONROLLE, RECHENROLLE, THERMOKASSENEOLLE |
| | |
| |