Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC HighSpeed Laminierfolien DIN A4 Glänzend 80 (2 x 80 Mikron) Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 814861
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 814861
Artikel-Nr.:
     94QG7-814861
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     IB049033
EAN/GTIN:
     0013465049033
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminierfolie Highspeed 100 Stück. Ausführung: Glänzend. Breite: 216 mm. Farbe: Transparent. Format: DIN A4. Geeignet für: A3 Laminatoren. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 303 mm. Kompatibel: A3 size Laminator. Lieferumfang: 100 x Laminierfolien. Marke: GBC. Material: PE (Polyethylen). Materialstärke: 2 x 80 (160) Mikron. Oberfläche: Glänzend. Stärke: 0 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1130 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
303 mm
Breite:
216 mm
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, gbc hochglänzend laminierfolie, folientasche, gbc folientasche, LAMINIERGERÄTE, LAMINIERGERÄT, LAMINIEREN, BINDEN, LAMINIERTASCHEN, LAMINIER, LAMINIERTASCHE, SCHUTZFOLIEN, EINSCHWEIßEN, FOLIENTASCHE, SCHUTZTASCHE, 1221665, LAMINIERGERÄT PM9, LAMINIERFOLIE, SCHUTZTASCHEN, IBICO LAMINIERGERÄT PM9, LAMINATOR, FOLIEN-SCHUTZTASCHE, EINSCHWEIßGERÄT, 1224836, FOLIEN-SCHUTZTASCHEN, IBICO, IBICO PM9, FOLIEN, LAMINIERFOLIEN, LAMINIERHÜLLEN, LAMINIERHÜLLE, KALTLAMINIERFOLIE, LAMINIERPAPIER, LAMINIERFOLIENTASCHEN, HEIßLAMINIERFOLIE, LAMINATING POUCHES
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,23*
€ 17,56*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,49*
€ 17,57*
Lager 94QG7
30
pro Packung
€ 2,90*
ab € 12,30*
€ 17,58*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,41*
€ 18,38*
11 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,24*
€ 18,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,58*
€ 20,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3747525
ab € 13,60*
Zubehör
GBC
3747347
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.