Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftehalter helit Linear PS (Polystyrol) Schwarz 146 mm x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813890
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813890
Artikel-Nr.:
     94QG7-813890
Herst.-Nr.:
     H6390695
EAN/GTIN:
     4012086043105
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
helit Stiftehalter Linear. Anzahl Fächer: 4 Fächer. Ausführung: mit 4 Kammern. Breite: 146 mm. Durchmesser: 140 mm. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Rutschfeste Basis Gummifüße. Form: Rechteckig, Pfeil. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: H6390695. Höhe: 100 mm. Lieferumfang: 1 x Stiftehalter. Marke: helit. Material: PS (Polystyrol).
Weitere Informationen:
Gewicht:
224 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
100 mm
Breite:
146 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 5,98*
1
€ 7,95*
ab € 3,47*
€ 5,99*
5 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 4,00*
€ 6,53*
Lager 94QG7
193
1
€ 2,90*
ab € 4,27*
€ 6,88*
1
€ 5,50*
ab € 4,55*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
4115590
ab € 1,44*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390634
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.