| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-813282 Herst.-Nr.: 813282 EAN/GTIN: 4011839112341 |
| |
|
| | |
| Musterbeutel 25 Stück. Breite: 140 mm. Falte: 50 mm. Farbe: Braun. Fenster: Ohne Fenster. Format: Spezial. Grundfarbe: Braun. Hotmelt-Haftverschluss: Nein. Höhe: 345 mm. Innendruck: Nein. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 25 x Musterbeutel. Marke: . Material: Natronpapier. Papiergewicht: 120 g/m². Qualität Briefumschlag: Economy. Standard-Umschlagformat: Kein Standard. Umschlagmaterial: Kraftpapier. Verschlussart: Musterbeutelklammer. Weitere Informationen: | | Farbe: | Braun | Höhe: | 345 mm | Breite: | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: musterbeutel 345mm, musterbeutel, VERSCHLIESSEN, MUSTERBEUTEL, MUSTERTASCHE, RSC7154328, 13603, UMSCHLAEGE, UMSCHLAG, PAPPVERSANDTASCHE, BRIEFUMSCHLAEGE, BRIEFUMSCHLAG, VERSANDBEUTEL, MB7, VERSANDTASCHE, VERSANDTASCHEN, WARENPROBEBEUTEL, UMSCHLÄGE, PAPPVERSANDTASCHEN, BRIEFUMSCHLÄGE, 3990001465 |
| | |
| |