| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-812726 Herst.-Nr.: 103000759 EAN/GTIN: 5051146011042 |
| |
|
| | |
| Sealed Air Schaumfolie Cell-Aire. Breite: 1000 mm. Durchmesser: 570 mm. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Feuchtigkeitsabweisend Nicht-abrasive Geringes Gewicht Rückstandslos Laminiert. Grundfarbe: Weiß. Lieferumfang: 1 x Schaumfolie. Länge: 125000 mm. Länge (m): 125 m. Marke: Sealed Air. Material: PE (Polyethylen). Materialstärke: 2 mm. Produktlinie: Cell-Aire. Stärke: 2 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Breite: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packschaum, Schaum-Folie, Schaumbeutel, Schaumfolie, Softpolster-Bag, sealed air schaumfolie, packschaum, schaumfolie 125 meter, SCHAUMFOLIE, SCHAUMFOLIEN, FOLIE, POLSTERFOLIE, CELLAIRE, CA20, PE-SCHAUMFOLIE, 43101, VERPACKUNGS-FOLIE, SEALED AIR, VERPACKUNGSFOLIE, SCHUTZFOLIE, LUFTPOLSTERFOLIE, LUFTPOLSTERFOLIEN, NOPPENFOLIE, NOPPENFOLIEN, BLASENFOLIE, LUFTPOLSTER ROLLE, LUFTPOLSTERROLLE |
| | |
| |