| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-812723 Herst.-Nr.: 103000841 EAN/GTIN: 5051146011011 |
| |
|
| | |
| Sealed Air Schaumfolie Cell-Aire. Breite: 500 mm. Durchmesser: 570 mm. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Geringes Gewicht Feuchtigkeitsabweisend Nicht-abrasive Rückstandslos Laminiert. Geeignet für: Versandt von empfindlichen Artikeln. Grundfarbe: Weiß. Lieferumfang: 1 x Schaumfolienrolle. Länge: 250000 mm. Länge (m): 250 m. Marke: Sealed Air. Material: PE (Polyethylen). Materialstärke: 1 mm. Produktlinie: Cell-Aire. Stärke: 1 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Breite: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, sealed air schaumfolie, packschaum, SCHAUMFOLIE, SCHAUMFOLIEN, FOLIE, 43101, VERPACKUNGS-FOLIE, CELLAIRE, SEALED AIR, SCHUTZFOLIE, PE-SCHAUMFOLIE, POLSTERFOLIE, CA05, VERPACKUNGSFOLIE, LUFTPOLSTERFOLIE, LUFTPOLSTERFOLIEN, NOPPENFOLIE, NOPPENFOLIEN, BLASENFOLIE, LUFTPOLSTER ROLLE, LUFTPOLSTERROLLE |
| | |
| |