Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappen ELBA Chic Ultimate DIN A4 Anthrazit Pappkarton 85802AZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812670
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812670
Artikel-Nr.:
     94QG7-812670
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     85802AZ
EAN/GTIN:
     4002030084919
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
ELBA Hängemappen Chic Ultimate 5 Stück. Beschriftbar: Ja. Boden: V. Breite: 318 mm. Farbe: Anthrazit. Fassungsvermögen: 200 Blatt. Fertigkeiten: Rigid Daumenausschnitt Pulverbeschichtet Reißfest Geschweißt Rückwärtige Verkleidung. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 85802AZ. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 245 mm. Lieferumfang: 5 x Hängehefter. Marke: ELBA. Material: Pappkarton. Materialstärke: 240 g/m². Papiergewicht: 230 g/m². Produktlinie: chic ULTIMATE. Registertyp: Blanko. Textfeld: Ja. Tiefe: 6 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
245 mm
Breite:
318 mm
Tiefe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, a4 einhängemappe, hänge mappe, hängemappe anthrazit, HÄNGEHEFTER, HÄNGEREGISTRATUREN, FARBHÄNGEHEFTER, REGISTRATUR, ELBA, REGISTRATUREN, 20119, PENDELMAPPE, PENDELMAPPEN, EINHÄNGEMAPPEN, HÄNGEORDNER, HÄNGETASCHE, HÄNGEMAPPE, HÄNGEMAPPEN, HÄNGEREGISTER, HANGEMAPPEN, HANGEREGISTER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 4,76*
€ 7,40*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 4,74*
€ 7,42*
1
€ 7,95*
ab € 4,81*
€ 7,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,98*
€ 7,67*
Lager 94QG7
77
1
€ 2,90*
ab € 5,03*
€ 7,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,006* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100560164
ab € 4,74*
Ähnlich
ELBA
100560168
ab € 5,23*
Ähnlich
ELBA
100560169
ab € 5,23*
Ähnlich
ELBA
100560144
ab € 5,25*
Ähnlich
ELBA
100560141
ab € 5,24*
Ähnlich
ELBA
100560142
ab € 5,46*
Ähnlich
ELBA
100560143
ab € 5,23*
Ähnlich
ELBA
100560124
ab € 0,276*
Ähnlich
ELBA
100560147
ab € 7,26*
Ähnlich
ELBA
100560175
ab € 7,28*
Ähnlich
ELBA
100560174
ab € 7,23*
Ähnlich
ELBA
100560149
ab € 7,14*
Ähnlich
ELBA
100560146
ab € 7,22*
Ähnlich
ELBA
100560148
ab € 7,27*
Ähnlich
ELBA
100560145
ab € 7,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.