Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappen ELBA Chic Ultimate DIN A4 Chamois Pappkarton 85803CH


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812658
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812658
Artikel-Nr.:
     94QG7-812658
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     85803CH
EAN/GTIN:
     4002030851610
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
ELBA Hängemappen Chic Ultimate 5 Stück. Beschriftbar: Ja. Boden: V. Breite: 318 mm. Farbe: Chamois. Fassungsvermögen: 330 Blatt. Fertigkeiten: Rückwärtige Verkleidung Rigid Pulverbeschichtet Reißfest Register. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 423 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 85803CH. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 240 mm. Lieferumfang: 5 x Hängetasche. Marke: ELBA. Material: Pappkarton. Materialstärke: 240 g/m². Papiergewicht: 230 g/m². Produktlinie: chic ULTIMATE. Registertyp: Blanko. Textfeld: Ja. Tiefe: 6 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
423 g
Farbe:
Chamois
Höhe:
240 mm
Breite:
318 mm
Tiefe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, hängetasche a4 natronkarton, a4 einhängemappe, hänge mappe, HÄNGETASCHEN, HÄNGEMAPPEN, HÄNGEHEFTER, HÄNGEREGISTRATUREN, 20121, REGISTRATUR, HÄNGETASCHE, ELBA, 7043978, PENDELMAPPE, PENDELMAPPEN, EINHÄNGEMAPPEN, HÄNGEORDNER, HÄNGEMAPPE, HÄNGEREGISTER, HANGEMAPPEN, HANGEREGISTER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 7,32*
€ 10,90*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,28*
€ 10,91*
1
€ 7,95*
ab € 7,34*
€ 11,33*
Lager 94QG7
51
1
€ 2,90*
ab € 7,75*
€ 11,61*
1
€ 5,50*
ab € 7,91*
€ 12,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.