Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe ELBA Chic DIN A4 Blanko Hartpappe 12-teilig Dunkelblau 12 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812606
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812606
Artikel-Nr.:
     94QG7-812606
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     42496DB
EAN/GTIN:
     4002030047747
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
ELBA Ordnungsmappe Chic. Anzahl Register: 12-teilig. Ausführung: mit 12 Fächern. Beschriftbar: Ja. Breite: 250 mm. Farbe: Dunkelblau. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 230 g. Grundfarbe: Blau. Größe: A4. Hersteller-Nr.: 42496DB. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 315 mm. Lieferumfang: 1x Ordnungsmappe. Marke: ELBA. Material: Hartpappe. Papiergewicht: 450 g/m². Produktlinie: Chic. Registertyp: Blanko. Tabfarbe: Schwarz. Textfeld: Ja. Tiefe: 15 mm. Verschlussart: Gummiband. Öffnung: seitlich mit Klappe.
Weitere Informationen:
Gewicht:
230 g
Farbe:
Dunkelblau
Höhe:
315 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, ordnungsmappe elba, faltmappe, ordnungsmappen 12 fächer, MAPPE, MAPPEN, HEFTORDNER, DOKUMENTMAPPE, SORTIERMAPPEN, SORTIERMAPPE, DOKUMENTENMAPPE, DOKUMENTENMAPPEN, ORDNUNGSMAPPE, ORDNUNGSMAPPEN, ABLAGEMAPPE, PULTORDNER, ABLAGEMAPPEN, WIEDERVORLAGEMAPPE, ABLAGEORDNER, DOKUMENTENORDNER, HEFTMAPPE, HEFTMAPPEN, WIEDERVORLAGE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
1
€ 5,95*
ab € 5,77*
€ 8,94*
10 Tage
38
1
€ 5,87*
ab € 5,76*
€ 9,01*
1
€ 4,30*
ab € 5,87*
€ 9,15*
1 Tag
8
1
€ 5,49*
ab € 6,01*
€ 9,32*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 6,01*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.