Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hetzel A - Z Register DIN A4 Grau 24-teilig PP (Polypropylen) 4 Löcher 25650481


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812381
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812381
Artikel-Nr.:
     94QG7-812381
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     25650481
EAN/GTIN:
     4013702008720
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Hetzel Register 25650481. Anzahl gestanzter Löcher: 4 Löcher. Anzahl Register: 24-teilig. Ausführung: A – Z (24-teilig). Beschriftbar: Nein. Breite: 226 mm. Farbe: Grau. Fertigkeiten: Haltbar Gelocht. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 170 g. Grundfarbe: Grau. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 1 x Register. Lochung: Perforiert. Länge: 297 mm. Länge (m): 0.297 m. Marke: Hetzel. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 110 Mikron. Registerdesign: Bedruckte Register. Registertyp: A - Z. Tabfarbe: Grau. Textfeld: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
170 g
Farbe:
Grau
Höhe:
297 mm
Breite:
226 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, hetzel kunststoff-register din a4, kunststoff register, kunststoff-register a4, KUNSTOFFREGISTER, REGISTER, A-Z, KUNSTSTOFF-REGISTER, ZWISCHENBLÄTTER, TRENNLASCHEN, AKTENFAHNE, AKTENFAHNEN, AKTENSCHWANZ, TRENNSTREIFEN, TRENNBLÄTTER, TRENNER, TRENNKARTEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,73*
€ 4,12*
11 Tage
43
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 4,12*
Lager 94QG7
263
€ 2,90*
ab € 2,41*
€ 4,28*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hetzel
25658481
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.