Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufmaßbuch AVERY Zweckform 1781 DIN A4 Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812029
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812029
Artikel-Nr.:
     94QG7-812029
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     1781
EAN/GTIN:
     4004182017814
Suchbegriffe:
Aufmaß-Buch
Aufmaßbuch
Aufmaß-Skizze
Aufmaßskizze
AVERY Zweckform Aufmaßbuch 1781. Anzahl Seiten: 50 Seiten. Ausführung: SD. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Durchschreibepapier Mikroperforiert Druckempfindlich Chlorfrei Prepunched. Format: DIN A4. Geeignet für: Büro. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 1781. Lineatur: Kariert. Lochung: Perforiert. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Papiergewicht: 60 g/m².
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: aufmaßbuch zweckform, aufmaßbuch, AUFMAßZKIZZE, AUFMAßBESCHREIBUNG, FORMULARBUCH, FORMULARBÜCHER, FORMULARE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 6,60*
€ 8,83*
9 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 6,90*
€ 9,14*
1
€ 4,75*
ab € 6,60*
€ 10,18*
Lager 94QG7
226
1
€ 2,90*
ab € 6,94*
€ 10,79*
1
€ 5,50*
ab € 7,55*
€ 12,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.