Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Pinnwand CA030170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811907
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811907
Artikel-Nr.:
     94QG7-811907
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA030170
EAN/GTIN:
     5603750420170
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
Magnet-Pinntafel
Magnet-Pinnwand
Bi-Office Pinnwand CA030170. Befestigungsart: Wandmontage. Breite: 600 mm. Details: Magnethaftende Pinnwand-Tafel. Farbe: Grau. Gewicht: 1300 g. Grundfarbe: Silber. Größe LOV: Small (S). Höhe: 450 mm. Lieferumfang: Inkl. Aufhängematerial, 2 Magneten und 6 Pinn-Nadel. Lineatur: Kariert. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Bi-Office. Material: Metall. Material Rahmen: Aluminium. Modell: CA020170. .
Weitere Informationen:
Gewicht:
2800 g
Farbe:
Grau
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetpinntafel, Magnetpinnwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, filztafel kombitafel, kombi tafel, KOMBIBOARD, MULTIFUNKTIONSBOARD, PLANUNGSTAFEL, KORKTAFEL, MAGNETHAFTENDE KOMBIBOARD, MAGNETTAFEL, BI-OFFICE, MULTIBOARD, 965796, 7025875, WANDKALENDER, WANDPLANER, POSTERKALENDER, POSTER KALENDER, PLAKATKALENDER, PLANKALENDER, TAFELKALENDER, JAHRESPLAN, JAHRESPROJEKTPLAN, JAHRESWANDPLANER, PLANTAFEL, DISPOSITIONSTAFEL, RASTERTAFEL, JAHRESPLANER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 37,33*
€ 57,15*
Lager 94QG7
22
€ 2,90*
ab € 42,18*
€ 57,15*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-silque
CA050170
ab € 135,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.