| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-811458 Herst.-Nr.: A4-26833 EAN/GTIN: 9003974420127 |
| |
|
| | |
| IQ Druckerpapier IQ Selection Smooth. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 170 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Selection Smooth. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 90 g/m². ColorLok: Ja. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 2850 g. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2850 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, kopierpapier weiß a4 90g maestro, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, KOPIERPAPIER, LASERPAPIER, UNIVERSALPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, IQ SELECTION, MONDI, PAPIER, PAPIERE, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, OFFICEPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER |
| | |
| |