Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckerpapier IQ Economy+ DIN A4 80 g/m² Glatt Weiß 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811444
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811444
Artikel-Nr.:
     94QG7-811444
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     180092113
EAN/GTIN:
     9003974458953
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
IQ Druckerpapier Economy+. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 161 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Economy+. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 80 g/m². Löcher: 0. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 4,43*
€ 4,43*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,55*
€ 4,57*
Lager 94QG7
64903
1
€ 2,90*
ab € 4,80*
€ 4,80*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,0096* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.