Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform L6021REV-25 Universaletiketten DIN A4 Weiß 45,7 x 16,9 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 810007
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 810007
Artikel-Nr.:
     94QG7-810007
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     L6021REV-25
EAN/GTIN:
     4004182060216
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
AVERY Zweckform Universaletiketten L6021REV-25 64 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Breite: 45.7 mm. Etiketten pro Blatt: 64 Stück. Etiketten pro Pack: 1600 Stück. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: L6021REV-25. Höhe: 16.9 mm. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
16.9 mm
Breite:
45.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Einhängemappen, Hänge-Aktenmappe, Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, einhängemappen weiß, hänge mappe, SICHTREITERETIKETTEN, SICHTREITER, L6021, AVERY L6021 AVERY, ZWECKFORM L6021, L6021 ZWECKFORM, L6021-REV-25, L6021-25, L6021-25 AVERY, AVERY L6021-25, ZWECKFORM L6021-25, L6021-25 ZWECKFORM, BESCHRIFTUNG, ETIKETTEN, LABELS, SCHRIFTBAND, PREISETIKETTEN, ADRESSETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, MINIKETIKETTEN, UNIVERSALETIKETTEN, RÜCKENSCHILDER, ENDLOSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, ORDNERETIKETTEN, KOPIERETIKETTEN, SPEZIALETIKETTEN, FOLIENETIKETTEN, LASERETIKETTEN, MARKIERUNGSPUNKTE, ETIKETTEN RUND, MARKIERPUNKTE, KLEBEPUNKTE
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,72*
€ 11,33*
3 Tage
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,74*
€ 11,36*
2 Tage
12
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,87*
€ 11,52*
Lager 94QG7
22
pro Packung
€ 2,90*
ab € 8,24*
€ 12,04*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,38*
€ 12,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
1 Packung enthält 1.600 Etiketten (ab € 0,00515* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.