Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Reiniger Ecover 8078423 Flüssig Tannen-Eukalyptusduft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8078423
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8078423
Artikel-Nr.:
     94QG7-8078423
Hersteller:
     ecover
Herst.-Nr.:
     4002366
EAN/GTIN:
     5412533002287
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
ecover toilettenreiniger
toilettenreiniger
Ecover WC-Reiniger 8078423. Bestandteile: Zitronensäuremonohydrat, D-Glucopyranose, oligomer, C10-16-Alkyllycoside, (R)-p-Mentha-1,8-dien e. Breite: 91 mm. Duft: Tannen-Eukalyptusduft. Höhe: 247 mm. Lieferumfang: 1 x Toilettenreiniger. Marke: Ecover. Seifen-/Waschmittelart: Flüssig. Sicherheitshinweise: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Tiefe: 58 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
247 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
58 mm
GHS Sicherheitshinweis:
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
Weitere Suchbegriffe: WC TOILETTENERFRISCHER, WC DUFT, WC STEIN, WC ERFRISCHER, WC REINIGER, TOILETTENREINIGER, SCHEUERMILCH, BLEICHE, TOILETTENERFRISCHER, TOILETTENENTKALKER, ROHRREINIGER, SANITÄRREINIGER, DESINFEKTIONSREINIGER, BLEICHMITTEL, DUFTSPÜLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.