Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz iLAM Home Office A4 37 x 12,5 x 7,5 cm DIN A4 Laminiergerät 300 mm/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8046440
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8046440
Artikel-Nr.:
     94QG7-8046440
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     72510084
EAN/GTIN:
     4002432112876
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Leitz Laminiergerät Home Office A4. Anwendungsbeispiel: Gelegentlich. Anzahl Rollen: 2. Aufwärmzeit: 1 Min. Aufwärmzeit. Breite: 370 mm. Dokumentenformat (maximal): A4. Durchlaufgeschwindigkeit: 300 mm/min.. Farbe: Silber, Weiß. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Verwendung mit bis zu 2 x 125-Micron-Beuteln, bis zum Format A4. Geschwindigkeit: 0.45. Gewicht: 1370 g. Grundfarbe: Weiß. Größe: DIN A4. Hersteller-Nr.: 72510084. Höhe: 75 mm. Kontrolllampe: Ja. Lieferumfang: 1 x Laminiergerät inkl. kostenlosem Laminierfolien-Starterkit. Marke: Leitz. Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol). Materialstärke: 2 x 125 (250) Mikron. Produktlinie: iLAM. Programmname: iLAM. Temperatureinstellung: Ja. Tiefe: 125 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1370 g
Farbe:
Silber, Weiß
Höhe:
75 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
125 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 78,10*
€ 98,48*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 79,61*
€ 100,45*
Lager 94QG7
12
€ 2,90*
ab € 79,25*
€ 100,46*
€ 4,50*
ab € 81,55*
€ 102,81*
Frei Haus
ab € 84,29*
€ 106,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 5,60*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 3,51*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0612*
Zubehör
Leitz
74800000
ab € 12,37*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,74*
Zubehör
Leitz
74830000
ab € 24,87*
Zubehör
Leitz
74840000
ab € 35,32*
Zubehör
Leitz
74930000
ab € 9,11*
Zubehör
Leitz
74780000
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.