Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA PA (Polyamid), PES (Polyester) Mikrofasertücher Blau 40 x 40 x 22,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7818181
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7818181
Artikel-Nr.:
     94QG7-7818181
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     476010
EAN/GTIN:
     8715268007808
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
BETRA Stoff Lampe 10 Stück. Breite: 400 mm. Einweg: Nein. Empfohlene Waschart: Maschinenwäsche. Farbe: Blau. Gewicht: 415 g. Grundfarbe: Blau. Höhe: 225 mm. Marke: BETRA. Material: PA (Polyamid), PES (Polyester). Tiefe: 400 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
415 g
Farbe:
Blau
Höhe:
225 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.