Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foray Executive Notebook DIN A4 Kariert Gebunden Hartpappe Schwarz Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7634306
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7634306
Artikel-Nr.:
     94QG7-7634306
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     7634306
EAN/GTIN:
     8717868176939
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Foray Notebook Executive. Anzahl Seiten: 200 Seiten. Ausführung: Stiftehalterung und elastisches Band. Bindung: Rückendrahtheftung. Bindungsart: Fallgebunden. Breite: 210 mm. Einbandfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Größe: A4. Hersteller-Nr.: 7634306. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 1 x Hardcover Notizbuch. Lineatur: Kariert. Lochung: Perforiert. Margenberechnung: Nein. Marke: Foray. Material: Papier. Material Bezug: Hartpappe. Papiergewicht: 80 g/m². Produktlinie: Executive. Seiten pro Block: 200. Tiefe: 15 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: notizbuch hardcover kariert a4, notiz buch, notiz-buch a4, NOTEBOOK, LAPTOPS, NOTIZBUCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.