Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Iderama 30 mm Ringbuch DIN A4 2 Ringe Farbig sortiert Iderama Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7312527
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7312527
Artikel-Nr.:
     94QG7-7312527
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     54929E
EAN/GTIN:
     3130632549299
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Exacompta Ringbuch Iderama 10 Stück. Breite: 260 mm. Farbe: Farbig sortiert. Fassungsvermögen: 275 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Griffloch: Nein. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 10 x Ringbücher. Marke: Exacompta. Material: Karton. Oberfläche: Glänzend. Ordner-Verschlussmechanismus: O. Produktlinie: Iderama. Ringdurchmesser: 30 mm. Ringe: 2 Ringe. Rückenbreite: 40 mm. Textfeld: Nein. Tiefe: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3020 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
320 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,739* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,35*
€ 28,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,78*
€ 27,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,13*
€ 26,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,39*
€ 20,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.