Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Schaukasten VT630109150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7049961
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7049961
Artikel-Nr.:
     94QG7-7049961
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT630109150
EAN/GTIN:
     5603750521099
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Bi-Office Abschließbarer Schaukasten VT630109150. Abschließbar: Ja. Anzahl Abteile: 1. Anzahl Rollen: 0. Anzahl Türen: 1 Tür. Beschriftbar: Ja. Breite: 515 mm. Details: Ideal für Kommunikation, Warnungen und andere Dokumente.. Einstellbare Bildschirmhöhe: Nein. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen: 4 Blatt. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Anzeigen von Dokumenten, Poster. Gestellfarbe: Grau. Gewicht: 3344 g. Grundfarbe: Grau. Höhe: 689 mm. Lieferumfang: Wandbefestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Bi-Office. Material: Aluminium, Lackierter Stahl. Material Rahmen: Aluminium. Modell: VT610109660. .
Weitere Informationen:
Gewicht:
5900 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
981 mm
Breite:
720 mm
Tiefe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, plakatschaukasten innen, infovitrine, SCHAUKÄSTEN, PLAKATSCHAUKASTEN, INFOKASTEN, SCHAUKASTEN, VITRINE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
€ 5,00*
ab € 108,30822*
€ 139,36822*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,17*
€ 143,28*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,31*
€ 157,07*
Lager 94QG7
21
€ 2,90*
ab € 127,02*
€ 162,29*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 132,51*
€ 168,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT610109150
ab € 76,10*
Ähnlich
Bi-silque
VT620109150
ab € 85,23538*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.