Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Enclore Innenbereich Magnetisch Schaukasten 72 x 98 cm, 9 x DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Enclore Innenbereich Magnetisch Schaukasten 72x98cm Vorderansicht
Bi-Office Enclore Innenbereich Magnetisch Schaukasten 72x98cm Vorderansicht
Bi-Office Enclore Innenbereich Magnetisch Schaukasten 72x98cm Vorderansicht, die Tür öffnen
Bi-Office Enclore Innenbereich Magnetisch Schaukasten 72x98cm Linksansicht
Bi-Office Enclore Innenbereich Magnetisch Schaukasten 72x98cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-VT630109150
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT630109150
EAN/GTIN:
     5603750521099
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Bi-Office Enclore Innenbereich Magnetisch 72x98cm

Schaukasten für den Innenbereich mit Aluminiumrahmen und Glasfenstern

  • Starke, sichere und leichte Lösung
  • Magnetische Stahloberfläche
  • Qualität und Flexibilität zu einem günstigen Preis
  • Starke Acryltür ermöglicht eine hervorragende Sicht des angezeigten Materials
  • Nutzbare Innentiefe: 18mm; gesamte Tiefe: 35mm
  • Abschließbar, Lieferung erfolgt inklusive 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Größe:
9 A4
Oberfläche:
Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Befestigungsmaterial:
Ja
Garantie:
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukasten innen magnetisch, displayschaukasten innen, flach vitrine, Magnetisch Schaukaten, Innenbereich Schaukasten, whiteboard
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,71822*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,61822*
€ 164,95568
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,62822*
€ 162,58758
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,40822*
€ 155,18578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,43822*
€ 142,13148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,71822*
€ 129,37468
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT610109150
ab € 76,41191*
Ähnlich
Bi-silque
VT620109150
ab € 85,95538*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.