| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-7039233 Herst.-Nr.: 7039233 EAN/GTIN: 8717868132829 |
| |
|
| | |
| Viking Schreibunterlage. Breite: 630 mm. Design: Rechteckig. Echtes Leder: Nein. Farbe: Transparent. Format: 50 x 65 mm. Gewicht: 350 g. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 500 mm. Kalender: Nein. Lieferumfang: 1 x Schreibtischunterlage. Marke: Viking. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Materialstärke: 800 Mikron. Oberfläche: Matt. Programmname: Viking. Tiefe: 5 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 350 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 500 mm | Breite: | 630 mm | Tiefe: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage glasklar, SCHREIBUNTERLAGE, UNTERLAGEN, SCHREIBTISCHUNTERLAGE, PAPIERSCHREIBUNTERLAGEN, ARBEITSUNTERLAGE, PAPIERUNTERLAGE, PAPIERSCHREIBTISCHUNTERLAGEN, UNTERLAGE, PAPIERSCHREIBTISCHUNTERLAGE, SCHREIBTISCHAUFLAGE, SCHREIBTISCHAUFLAGEN, SCHREIBTISCHMATTE, TISCHUNTERLAGE |
| | |
| |