Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übungsheft AURORA ST18Q1 Farbig sortiert Kariert DIN A5 165 mm x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7031561
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7031561
Artikel-Nr.:
     94QG7-7031561
Hersteller:
     Aurora Productions
Herst.-Nr.:
     ST18Q1
EAN/GTIN:
     5411028010103
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
AURORA Übungsheft ST18Q1. Breite: 165 mm. Farbe: Farbig sortiert. Format: DIN A5. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 210 mm. Lineatur: Kariert. Marke: AURORA. Papiergewicht: 80 g/m². Seiten pro Block: 18.
Weitere Informationen:
Gewicht:
59 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
210 mm
Breite:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Übungsheft, Übungshefte, ringbuchblock a5 kariert, übungsheft, ringbuchblock a5, WACHSTUCHHEFT, ARBEITSHEFT, WACHSTUCHHEFTE, HEFT, SCHULHEFT, SCHULHEFTE, SCHREIBLERNHEFT, SCHREIBLERNHEFTE, SCHREIBHEFT, SCHREIBHEFTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.