Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressetiketten AVERY Zweckform J8163-25 DIN A4 Weiß 99.1 mm x 38.1 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 700474
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 700474
Artikel-Nr.:
     94QG7-700474
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     J8163-25
EAN/GTIN:
     3266550129258
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
AVERY Zweckform Adressetiketten J8163-25 25 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: Selbstklebend. Blatt pro Pack: 25 Blatt. Breite: 99.1 mm. Druckereignung: Inkjet. Etiketten pro Blatt: 14 Stück. Etiketten pro Pack: 350 Stück. Etikettencode: 9. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Schmierfrei. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Geeignet für: DIN lang Kuverts. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: J8163-25. Höhe: 38.1 mm. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
334 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
38.1 mm
Breite:
99.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, ADRESSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, LASERETIKETTEN, J8163-25, AVERY ZWECKFORM, AVERY J8163-25, J8163-25 AVERY, ZWECKFORM J8163-25, J8163-25 ZWECKFORM, J8163 AVERY, J8163, AVERY J8163, ZWECKFORM J8163, J8163 ZWECKFORM, BESCHRIFTUNG, ADRESS, ADRESSAUFKLEBER, ADRESSENAUFKLEBER, ADRESSKLEBER, BRIEFETIKETTEN, SELBSTKLEBEADRESSETIKETTEN, SELBSTKLEBENDEADRESSETIKETTEN, DRUCKETIKETTEN
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 9,37*
€ 13,10*
2 Tage
10
pro Paket
€ 5,49*
ab € 9,36*
€ 13,13*
3 Tage
16
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,76*
€ 13,69*
Lager 94QG7
65
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,86*
€ 13,70*
10 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 10,30*
€ 14,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paket
1 Paket enthält 350 Etiketten (ab € 0,02818* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.