Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, 99,1x38,1mm, 350 Stück, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120552
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J8163-25
EAN/GTIN:
     4004182235300
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 99,1 x 38,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 14 Etiketten. Inhalt gesamt: 350 Etiketten
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Inkjet
Stück/Pack/Bogen pro Packung:
25
Inhalt Etiketten/Karten pro Packung:
350
Format:
DIN A4
Grundmaterial:
Papier
Beschichtung:
unbeschichtet
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig mit abgerundeten Ecken
Geeignet für:
DIN lang Kuverts
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, adressaufkleber, etikett, aufkleber selbst gestalten, zweckform etiketten, adressetiketten, etikette, klebeetiketten, labels, adressaufkleber drucken, briefkuvert beschriften, adressetiketten drucken, selbstklebende etiketten, etiketten bedrucken, versandetiketten, zweckform, avery zweckform, avery, J8163-25, J8163
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 9,41*
€ 13,24*
Lager 690
10
pro Paket
€ 5,49*
ab € 9,39*
€ 13,27*
3 Tage
16
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,80*
€ 13,89*
2 Tage
65
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,88*
€ 13,90*
10 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 10,32*
€ 14,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,27*
€ 15,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paket
1 Paket enthält 350 Etiketten (ab € 0,02683* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.