Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA Eimer PP (Polypropylen) 12 L Schwarz 651053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6941599
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6941599
Artikel-Nr.:
     94QG7-6941599
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     651053
EAN/GTIN:
     8713331250250
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
BETRA Eimer. Breite: 240 mm. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 12 Liter. Geeignet für: Reinigung. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 300 mm. Lieferumfang: 1 x Eimer schwarz 12 Liter. Marke: BETRA. Material: PP (Polypropylen). Tiefe: 240 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
300 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.