Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Whiteboard-Magnete Magnetisch 1 x 1 cm Farbig sortiert 6855219


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6855219
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6855219
Artikel-Nr.:
     94QG7-6855219
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     6855219
EAN/GTIN:
     8717868150441
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Viking Whiteboard-Magnete 10 Stück. BasicInkColour: Mehrfarbig. Breite: 10 mm. Durchmesser: 10 mm. Farbe: Farbig sortiert. Fassungsvermögen: 6 Blatt. Geeignet für: Whiteboards. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 15.5 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 10 mm. Klammer: Nein. Lieferumfang: 10 x Magnete. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
15.5 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.