Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Whiteboard-Magnete Magnetisch 3 x 3 cm Weiß 6851673


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6851673
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6851673
Artikel-Nr.:
     94QG7-6851673
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     6851673
EAN/GTIN:
     8717868149926
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Viking Whiteboard-Magnete 10 Stück. BasicInkColour: Weiß. Breite: 30 mm. Durchmesser: 30 mm. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen: 15 Blatt. Geeignet für: Whiteboards. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 142.5 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 30 mm. Klammer: Nein. Lieferumfang: 10 x Magnete. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking.
Weitere Informationen:
Gewicht:
142.5 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Rundmagnet, rundmagnet weiß 10 stk, magnet board, magnetboard whiteboard, KRAFTMAGNET, HALTEMAGNET, MAGNETHALTER, HALTEMAGNETE, KRAFTMAGNETE, MAGNETE, MAGNETKNOPFE, TAFELMAGNETE, SUPERKRAFTMAGNET, HAFTMAGNETE, HAFTMAGNET, MAGNET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.