| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6721083 Herst.-Nr.: 5508070829 EAN/GTIN: 4017115108299 |
| |
|
| | |
| Markenlos Thermorolle. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Oberfläche: Glatt. Material: Thermopapier. Druckereignung: Thermal. Papiergewicht: 48 g/m². Lagen: 1. Länge (m): 75 m. Breite: 80 mm. Höhe: 80 mm. Durchmesser: 80 mm. Kernmaße: 12 mm. Lieferumfang: 5 x Thermorollen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 80 mm | Breite: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, thermorolle 80mmx75m, sd-bonrollen 76mmx25mx12, sd-papierrollen, THERMOKASSENROLLEN, BONGROLLEN, ADDITIONSROLLEN, THERMOROLLEN, KASSENROLLEN, KASSENROLLE, ADDIROLLEN, BONROLLEN, RECHNERROLLEN, ECROLLEN, BONROLLE, RECHENROLLE, THERMOKASSENEOLLE |
| | |
| |