Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto Prospektständer DIN A5 1 Ebene 16,5 (B) x 9,5 (T) x 19,7 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6670242
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6670242
Artikel-Nr.:
     94QG7-6670242
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     74901
EAN/GTIN:
     0079916749013
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Deflecto Prospektständer. Anzahl Fächer: 1. Anzahl Rollen: 0. Ausführung: Tischständer. Beschriftbar: Nein. Breite: 95 mm. Farbe: Glasklar. Format: DIN A5. Für Format: DIN A5. Gewicht: 226.8 g. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 74901. Höhe: 197 mm. Länge: 165 mm. Länge (m): 0.165 m. Marke: Deflecto. Material: Plexiglas. Tiefe: 80 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
226.8 g
Farbe:
Glasklar
Höhe:
197 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
95 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,33*
€ 5,93*
Lager 94QG7
90
€ 2,90*
ab € 3,92*
€ 6,53*
6 Tage
1
€ 5,87*
ab € 4,88*
€ 7,78*
€ 5,50*
ab € 4,19*
€ 7,78*
€ 4,00*
ab € 6,91*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
77001
ab € 5,26*
Sonstiges
magnetoplan
77501
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.